Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, gelb, 230 VAC, IP65, 828 300 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzleuchte, Ø 98 mm, gelb, 230 VAC, IP65, 828 300 68
Blitzleuchte, Ø 98 mm, gelb, 230 VAC, IP65, 828 300 68
Artikel-Nr.:
     4502-36M1950
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 300 68
EAN/GTIN:
     4049787014707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Leistungsstarker Xenon-Blitz, Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
137 mm
Nennstrom:
150 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.268 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 230v gelb, dauerleuchte werma, dauerlicht, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 70,08*
€ 77,13*
€ 4,00*
ab € 71,96*
€ 89,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,07*
€ 89,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 78,00*
€ 94,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 100,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 7,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.