Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 500 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 500 68
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 500 68
Artikel-Nr.:
     4502-36M1970
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 500 68
EAN/GTIN:
     4049787014509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte BM 230VAC BU, Blitzleuchte BM 230VAC BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Nennstrom:
150 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.268 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: warnlampe 230v werma, warnlampe, warnlampe 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 108,20*
€ 5,00*
ab € 87,66*
€ 108,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,95*
€ 109,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,92*
€ 110,00*
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 112,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.