Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, 10-60 V AC/DC, IP65, 828 580 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 10-60 V AC/DC, IP65, 828 580 70
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 10-60 V AC/DC, IP65, 828 580 70
Artikel-Nr.:
     4502-36M1974
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 580 70
EAN/GTIN:
     4049787025048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte BM 10-60VAC/DC BU, Blitzleuchte BM 10-60VAC/DC BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Nennstrom:
500 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
10-60 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.324 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte blau, warnlampe, warnlampe blau, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 140,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 140,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,19*
€ 145,24*
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 145,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,92*
€ 165,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.