Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, rot, 230 VAC, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, rot, 230 VAC, IP54
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, rot, 230 VAC, IP54
Artikel-Nr.:
     4502-36M2125
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843 110 68
EAN/GTIN:
     4049787012642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
35 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte 230v rot, warnlampe, warnlampe rot, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Blinklichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,41*
€ 56,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,36*
€ 56,27*
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 57,84*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,96*
€ 58,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 74,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.