Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, weiß, 115 VAC, IP54, 843 410 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, weiß, 115 VAC, IP54, 843 410 67
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, weiß, 115 VAC, IP54, 843 410 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M2149
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843 410 67
EAN/GTIN:
     4049787012383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Farbe:
klar
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: warnlampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Blinklichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,87*
€ 78,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 78,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,51*
€ 80,18*
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 80,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,40*
€ 82,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 17,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.