Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, rot, 24 VDC, IP67, 853 100 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, rot, 24 VDC, IP67, 853 100 55
LED-Dauerleuchte, rot, 24 VDC, IP67, 853 100 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M2251
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853 100 55
EAN/GTIN:
     4049787022610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design, beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich, minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Breite:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.166 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,28*
€ 65,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 65,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 67,67*
€ 5,00*
ab € 55,13*
€ 67,87*
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.