Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-EVS-Leuchte, rot, 12 VDC, IP67, 853 120 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-EVS-Leuchte, rot, 12 VDC, IP67, 853 120 54
LED-EVS-Leuchte, rot, 12 VDC, IP67, 853 120 54
Artikel-Nr.:
     4502-36M2258
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853 120 54
EAN/GTIN:
     4049787023808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Optische Signalgeber
Signal- und Warnlampe
LED-EVS-Leuchte in formschönem, quadratischen Design, stochastisches Flackerlicht mit höchstem Aufmerksamkeitswert, beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich, minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-EVS-Leuchte
Breite:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
400 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.166 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 127,34*
€ 5,00*
ab € 108,79*
€ 128,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 130,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,10*
€ 132,14*
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 133,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.