Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-EVS-Leuchte, rot, 24 VDC, IP67, 853 120 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-EVS-Leuchte, rot, 24 VDC, IP67, 853 120 55
LED-EVS-Leuchte, rot, 24 VDC, IP67, 853 120 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M2259
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853 120 55
EAN/GTIN:
     4049787023815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Optische Signalgeber
Signal- und Warnlampe
LED-EVS-Leuchte in formschönem, quadratischen Design, stochastisches Flackerlicht mit höchstem Aufmerksamkeitswert, beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich, minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-EVS-Leuchte
Breite:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.166 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 119,04*
€ 5,00*
ab € 103,67*
€ 120,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 122,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,96*
€ 123,65*
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 125,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.