Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, Ø 150 mm, gelb, 12-24 VDC, IP65, 890 320 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, Ø 150 mm, gelb, 12-24 VDC, IP65, 890 320 55
LED-Dauerleuchte, Ø 150 mm, gelb, 12-24 VDC, IP65, 890 320 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M2372
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890 320 55
EAN/GTIN:
     4049787010051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Mehrtonsirene
LED-Leuchte für Ampelkombinationen, eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung, wartungsfreie LED-Technik, innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
150 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
klar
Höhe:
168 mm
Nennstrom:
260 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
12-24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.568 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 122,93*
€ 5,00*
ab € 105,01*
€ 122,95*
Frei Haus
ab € 108,70*
€ 127,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,23*
€ 128,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,09*
€ 130,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 32,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 12,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 19,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.