Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickfuß, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 85 mm, für KombiSIGN 70, 960 009 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickfuß, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 85 mm, für KombiSIGN 70, 960 009 12
Knickfuß, schwarz, (Ø x H) 70 mm x 85 mm, für KombiSIGN 70, 960 009 12
Artikel-Nr.:
     4502-36M2449
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960 009 12
EAN/GTIN:
     4049787030707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Signalgeber
Optische Signalgeber
Signal- und Warnlampe
Knickfuß BK, Werma 960.009.12 für KombiSIGN 70.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knickfuß
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
KombiSIGN 70
Höhe:
85 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,85*
€ 37,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 38,08*
€ 3,90*
ab € 29,81*
€ 39,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,11*
€ 39,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,37*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 11,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 10,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.31
ab € 6,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 25,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.