Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, rot, 115-230 VAC, IP66, 260 110 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, rot, 115-230 VAC, IP66, 260 110 60
LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, rot, 115-230 VAC, IP66, 260 110 60
Artikel-Nr.:
     4502-36M2587
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260 110 60
EAN/GTIN:
     4099891540364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Signalleuchte, 260.110.60, Werma Signalleuchte, Mini TwinLIGHT 115-230VAC, rot. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauer-/Blinklicht
Durchmesser:
62 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
40 mA
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
115-230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, dauerleuchte werma 230v, werma alarmlicht, dauerleuchte 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, LED-Blinkleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,45*
€ 55,46*
€ 4,00*
ab € 43,58*
€ 55,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 55,81*
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 57,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,25*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.