Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, weiß, 12 V AC/DC, IP66, 260 410 74


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, weiß, 12 V AC/DC, IP66, 260 410 74
LED-Aufbauleuchte TwinLIGHT, Ø 62 mm, weiß, 12 V AC/DC, IP66, 260 410 74
Artikel-Nr.:
     4502-36M2606
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260 410 74
EAN/GTIN:
     4099891540555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Signalleuchte, 260.410.74, Werma Signalleuchte, Mini TwinLIGHT 12VAC/DC, klar. EvoSIGNAL ist die neue Standard-Lösung im Bereich der Signalisierung, die modular, einfach und übersichtlich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauer-/Blinklicht
Durchmesser:
62 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Farbe:
klar
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
86 mA
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
12 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, LED-Blinkleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,17*
€ 52,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,53*
€ 52,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,01*
€ 52,95*
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 53,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,56*
€ 54,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.