Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralschraube mit Unterlegscheibe und Federscheibe, für Signalsäule, LD9Z-6AC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralschraube mit Unterlegscheibe und Federscheibe, für Signalsäule, LD9Z-6AC4
Zentralschraube mit Unterlegscheibe und Federscheibe, für Signalsäule, LD9Z-6AC4
Artikel-Nr.:
     4502-36M2666
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6AC4
EAN/GTIN:
     4099891753092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellschraube
Zentralschraube, LD9Z-6AC4, IDEC Für 4 Stufen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralschraube mit Unterlegscheibe und Federscheibe
Geeignet für:
Signalsäule
Gewicht:
0.014 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.