Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 6-polig, gerade, 3-reihig, grau, DTM04-6P-E003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 6-polig, gerade, 3-reihig, grau, DTM04-6P-E003
Stecker, 6-polig, gerade, 3-reihig, grau, DTM04-6P-E003
Artikel-Nr.:
     4502-36P0075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DTM04-6P-E003
EAN/GTIN:
     4099889892291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Gehäuse-Klemmen, DTM04-6P-E003, DEUTSCH Gehäuse für stiftleisten, Draht-zu-draht, 6-polig, 4,19 mm Mittellinie, Plombierbar, Grau, Draht & kabel, Leistung und signal, Hybrid
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
7.5 A
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
4.19 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0105 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung, Stiftgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1011-241-0605
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.