Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 32-polig, gerade, 2-reihig, grau, 967598-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 32-polig, gerade, 2-reihig, grau, 967598-1
Stecker, 32-polig, gerade, 2-reihig, grau, 967598-1
Stecker, 32-polig, gerade, 2-reihig, grau, 967598-1
Stecker, 32-polig, gerade, 2-reihig, grau, 967598-1
Stecker, 32-polig, gerade, 2-reihig, grau, 967598-1
Stecker, 32-polig, gerade, 2-reihig, grau, 967598-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P1228
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     967598-1
EAN/GTIN:
     4099889894219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Automotive-Steckverbinder
Kfz-Steckverbinder
Leiterplattenmontage-Header, 967598-1, AMP Hybrid stiftwanne: nein, Abdichtbar: nein, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: leiterplatte, Anzahl der signal-poligen: 32, Anzahl von-poligen: 32, Montageausrichtung für leiterplatte: vertikal, Zeilenanzahl: 2, Betriebsspannung: 12 VDC, Primäre produktfarbe: grau, Flachkontaktbreite: 0,63 mm, Flachkontaktdicke: 0,63 mm, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: zinn (Sn), Verbindungsmethode für leiterplatte: durchsteckmontage-löten, Arretierung für leiterplattenmontage: ohne, Raster: 2,54 mm, Länge des produkts: 51,15 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-85 °C, Geschirmt: nein, Stromkreis anwendung: Strom und signale, UL-brandschutzklasse: UL 94HB, Verpackungsmenge: 220
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stecker
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.