Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 7,0-10 mm², AWG 9-7, Crimpanschluss, verzinnt, 1544969-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstecker, 7,0-10 mm², AWG 9-7, Crimpanschluss, verzinnt, 1544969-1
Flachstecker, 7,0-10 mm², AWG 9-7, Crimpanschluss, verzinnt, 1544969-1
Flachstecker, 7,0-10 mm², AWG 9-7, Crimpanschluss, verzinnt, 1544969-1
Flachstecker, 7,0-10 mm², AWG 9-7, Crimpanschluss, verzinnt, 1544969-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P1885
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1544969-1
EAN/GTIN:
     4099889643183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 1544969-1, TE Connectivity Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Sauberer Körper, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Registerkarte, Flachkontaktbreite: 8 mm, Flachkontaktdicke: 1 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 9 - 7 AWG, Drahtgröße: 7 - 10 mm², Drahtgrössen Suche: 8 mm², 10 mm², Drahtgrössen Suche: 8 AWG, 9 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 4.9 - 5.9 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 150 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 9-7
Isolationsdurchmesser:
4,9-5,9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
7,0-10 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Flachstecker, Flat Plug, Steckzunge, Kontakt, Crimpkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Stecker, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 850.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 850000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.