Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 1-polig, gerade, 2-963964-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 1-polig, gerade, 2-963964-7
Stiftleiste, 1-polig, gerade, 2-963964-7
Stiftleiste, 1-polig, gerade, 2-963964-7
Stiftleiste, 1-polig, gerade, 2-963964-7
Stiftleiste, 1-polig, gerade, 2-963964-7
Stiftleiste, 1-polig, gerade, 2-963964-7
Artikel-Nr.:
     4502-36P2344
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-963964-7
EAN/GTIN:
     4099889939880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 2-963964-7, AMP Abdichtbar: Nein, Klemmen- und Spleißart: Tab, Flachkontaktbreite: .63 mm, Flachkontaktdicke: .63 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge – Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge – Verbindungsmethode: Press-Fit, Tab Length: 14.7 mm, PCB Hole Diameter: 1 mm, Betriebstemperatur (max): 80 °C,85 °C,90 °C,100 °C,105 °C,110 °C,120 °C,125 °C, Betriebstemperaturbereich: -40 – 125 °C,-40 – 125 °C, Behörde/Norm: IEC 664/664A (DIN VDE 0110), Verpackungsmethode: Trommel, Verpackungsmenge: 50000, Bevorzugter Kontakt des Kunden: Nein, Kontakt leitet: 0-24 A (niedrige Leistung)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Press-fit
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
7.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
1-polig
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,066
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.