Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,2-0,4 mm², AWG 24-21, Crimpanschluss, verzinnt, 962970-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,2-0,4 mm², AWG 24-21, Crimpanschluss, verzinnt, 962970-1
Stiftkontakt, 0,2-0,4 mm², AWG 24-21, Crimpanschluss, verzinnt, 962970-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P2479
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     962970-1
EAN/GTIN:
     4099889643923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker f
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 962970-1, AMP Abdichtbar: Ja, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Registerkarte, Passender Stiftdurchmesser: 2.5 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 0.2 - 0.4 mm², Drahtgrössen Suche: 0.2 mm², 0.22 mm², 0.25 mm², 0.3 mm², 0.35 mm², 0.4 mm², Drahtgrössen Suche: 22 AWG, 23 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 3.4 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 130 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-21
Isolationsdurchmesser:
3,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Nickel-Legierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,2-0,4 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt amp, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 425.000 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 4250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 425000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.