Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung, für Buchsengehäuse, 967056-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dichtung, für Buchsengehäuse, 967056-1
Dichtung, für Buchsengehäuse, 967056-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P2624
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     967056-1
EAN/GTIN:
     4099889908145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Kontaktkammer-Abdeckstecker, 967056-1, AMP Dichtungstyp: kontaktkammer-abdeckstecker, Material: silikon, Farbe: blau, Durchmesser der Kontaktkammer: 3,6 mm, Kabelisolationsdurchmesser: 4,1 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-130 °C, UL-Brandschutzklasse: keine. Technische Daten * Ausführung: Blindstopfen * Geeignet für: Kammer
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Buchsengehäuse
Zubehörart:
Dichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.