Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, braun, 1-1703543-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, braun, 1-1703543-0
Stecker, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, braun, 1-1703543-0
Artikel-Nr.:
     4502-36P2958
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703543-0
EAN/GTIN:
     4099889899726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
Steckergehäuse, 1-1703543-0, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: Steckergehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: am anschluss, Anzahl von-poligen: 2, Zeilenanzahl: 1, Betriebsspannung: 12 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: braun, Flachkontaktbreite: 2,8 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Raster: 6 mm, Höhe des produkts: 17,1 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-130 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: nein, Verpackungsmethode: Package, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
braun
Kontaktart:
Stecker
Nennspannung:
12 V
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
6 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,99*
1 Tag
4248
1
€ 14,99*
ab € 0,922*
€ 2,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,82*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-1
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.