Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 16-13, Crimpanschluss, vergoldet, 2-927768-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 16-13, Crimpanschluss, vergoldet, 2-927768-1
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 16-13, Crimpanschluss, vergoldet, 2-927768-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3401
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-927768-1
EAN/GTIN:
     4099889644852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 2-927768-1, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Passende Stiftbreite: 2.8 mm, Passende Stiftdicke: 0.8 mm, Schnittstellen Legierung: Gold (Au), Verbindungsmethode: Crimp, Drahtgröße: 1 - 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, Drahtgrössen Suche: 1 mm², 1.25 mm², 1.3 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², Durchmesser der Drahtisolation: 2.1 - 3.1 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 150 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-13
Isolationsdurchmesser:
2,1-3,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,263*
  
Preis gilt ab 150 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,31311* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 1.080,024*
€ 1.285,22856
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1.076,493*
€ 1.281,02667
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1.066,56*
€ 1.269,2064
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1.033,263*
€ 1.229,58297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.