Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 16-13, Crimpanschluss, verzinnt, 927768-1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-36P3414
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
927768-1
EAN/GTIN:
4099889644982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 927768-1, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Crimptyp: F-Crimp, Kontakttyp: Buchse, Flachkontaktbreite: 2.8 mm, Flachkontaktdicke: 0.8 mm, Schnittstellen Legierung: Zinn (Sn), Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Produktanschluss an: Draht, Drahtgröße: 16 - 13 AWG, Drahtgröße: 1.25 - 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 2.1 - 3.1 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 - 130 °C, Kompatibel mit Drahtgrundmaterial: Kupfer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-13
Isolationsdurchmesser:
2,1-3,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Eisen-Legierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Kontakt
,
Crimpkontakt
,
Lötkontakt
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Steckverbinderzubehör
,
Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,788*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,14236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,968*
€ 655,65192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,204*
€ 635,70276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,257*
€ 594,11583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,159*
€ 582,09921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 469,788*
€ 559,04772
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen