Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 16-13, Crimpanschluss, verzinnt, 927768-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 16-13, Crimpanschluss, verzinnt, 927768-3
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 16-13, Crimpanschluss, verzinnt, 927768-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P3415
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     927768-3
EAN/GTIN:
     4099889644999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 927768-3, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Crimptyp: F-Crimp, Kontakttyp: Buchse, Flachkontaktbreite: 2.8 mm, Flachkontaktdicke: 0.8 mm, Schnittstellen Legierung: Zinn (Sn), Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Produktanschluss an: Draht, Drahtgröße: 16 - 13 AWG, Drahtgröße: 1 - 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 1.25 mm², 1.5 mm² ,2 mm², 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 2.1 - 3.1 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 - 130 °C, Kompatibel mit Drahtgrundmaterial: Kupfer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-13
Isolationsdurchmesser:
2,1-3,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,412*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,12164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,223*
€ 566,70537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,468*
€ 557,47692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,019*
€ 520,05261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,723*
€ 507,80037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,412*
€ 477,68028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.