Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5-1,0 mm², AWG 20-17, Crimpanschluss, verzinnt, 1241868-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5-1,0 mm², AWG 20-17, Crimpanschluss, verzinnt, 1241868-1
Buchsenkontakt, 0,5-1,0 mm², AWG 20-17, Crimpanschluss, verzinnt, 1241868-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3473
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1241868-1
EAN/GTIN:
     4099889645378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 1241868-1, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Ja, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Dichtungstyp: Einzeldrahtdichtung, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Flachkontaktbreite: 2.8 mm, Flachkontaktdicke: 0.8 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 0.5 - 1 mm², Drahtgrössen Suche: 0.5 mm², 0.6 mm², 0.75 mm², 0.85 mm², 1 mm², Drahtgrössen Suche: 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 1.4 - 2.7 mm, 3.4 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 130 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-17
Isolationsdurchmesser:
1,4-3,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,0 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 0,75 - 1,0 mm², Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 1.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 1750000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.