Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, verzinnt, 963893-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, verzinnt, 963893-1
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, verzinnt, 963893-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3559
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     963893-1
EAN/GTIN:
     4099889645996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 963893-1, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Sauberer Körper, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Flachkontaktbreite: 5.8 mm, Flachkontaktdicke: 0.8 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 1 - 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 1 mm², 1.25 mm², 1.3 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 3.85 - 3.95 mm, 125 °C, Betriebstemperaturbereich: -40 - 125 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17-13
Isolationsdurchmesser:
3,85-3,95 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,672*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,21274* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 644,952*
€ 767,49288
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 640,64*
€ 762,3616
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 619,304*
€ 736,97176
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 606,704*
€ 721,97776
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 595,672*
€ 708,84968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.