Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, verzinnt, 927849-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, verzinnt, 927849-2
Buchsenkontakt, 1,0-2,5 mm², AWG 17-13, Crimpanschluss, verzinnt, 927849-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P3622
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     927849-2
EAN/GTIN:
     4099889646498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Kontakte für Kraftfahrzeuge, 927849-2, AMP Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Rastfeder, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Flachkontaktbreite: 5.8 mm,6.3 mm, Flachkontaktdicke: 0.8 mm, Kontakte für Kraftfahrzeuge - Schnittstellenlegierung: Zinn (Sn), Kontakte für Kraftfahrzeuge - Verbindungsmethode: Crimpverbindung, Drahtgröße: 1 - 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 1 mm², 1.25 mm², 1.3 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm², Drahtgrössen Suche: 20 AWG,21 AWG, Durchmesser der Drahtisolation: 2.1 - 3.1 mm, 105 °C, 110 °C, Betriebstemperaturbereich: -40 - 110 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17-13
Isolationsdurchmesser:
2,1-3,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.250 Stück (ab € 0,18236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,37*
€ 609,7203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,7825*
€ 542,38118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 446,4675*
€ 531,29633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 436,8375*
€ 519,83663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 410,31*
€ 488,2689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.