Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1670901-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1670901-1
Buchse, unbestückt, 12-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2-1670901-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P4062
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1670901-1
EAN/GTIN:
     4099889904512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, 2-1670901-1, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: am anschluss, Anzahl von-poligen: 12, Zeilenanzahl: 2, Nominalspannungs-architektur: 12 V, 24 V, 42 V, 60 V, Arbeitsspannung: 60 VDC, Kabelausgangswinkel: Andere, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 2,8 mm, Montageelement: ohne, Polarisiert: ja, Raster: 6 mm, Höhe: 31,25 mm, Länge: 67,2 mm, Breite: 25,7 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-140 °C, Stromkreis anwendung: signal, Schutzgrad: IP67, UL-brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: karton, Verpackungsmenge: 230, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
6 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
35
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,01*
2 Tage
1
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 4,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 140,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.