Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563878-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563878-1
Buchse, unbestückt, 15-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563878-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P4070
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1563878-1
EAN/GTIN:
     4099889904550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Buchsengehäuse, 1-1563878-1, TE Connectivity Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: ja, Primäre verriegelungsfunktion: am anschluss, Anzahl von-poligen: 15, Zeilenanzahl: 2, Nominalspannungs-architektur: 12 V, 24 V, 42 V, 60 V, Arbeitsspannung: 60 VDC, Kabelausgangswinkel: Andere, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Flachkontaktbreite: 1,5-2,8 mm, Montageelement: ohne, Polarisiert: ja, Raster: 4-6 mm, Höhe: 31,25 mm, Länge: 67,2 mm, Breite: 25,7 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-140 °C, Stromkreis anwendung: signal, Schutzgrad: IP67, UL-brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: kasten, Verpackungsmenge: 230, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,37*
3
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,37*
230
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,38*
1 Tag
152
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,12*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1394132-1
ab € 0,0293*
Sonstiges
TE Connectivity
1-1564330-1
ab € 2,14*
Sonstiges
TE Connectivity
1-1564534-1
ab € 3,18*
Sonstiges
TE Connectivity
1394512-1
ab € 0,0678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.