Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, blau, 2-1761609-9


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, blau, 2-1761609-9
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, blau, 2-1761609-9
Artikel-Nr.:
     4502-36P5200
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1761609-9
EAN/GTIN:
     4099889941753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Planar Connectors, AMP-LATCH LOW PFLE HD, IDC LOW PRO HDR 26P RA SHT LAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,2601*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 13 Stück (ab € 5,3277* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 93,54007*
€ 111,31268
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 91,7501*
€ 109,18262
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 85,3801*
€ 101,60232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,31011*
€ 99,13903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,37012*
€ 96,83044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 69,2601*
€ 82,41952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.