Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5103310-5


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5103310-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5103310-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5103310-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5103310-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5103310-5
Stiftleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 5103310-5
Artikel-Nr.:
     4502-36P5328
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5103310-5
EAN/GTIN:
     4099889942750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Planar Connectors, AMP-LATCH LOW PFLE HD, A/L LOW PRO HDR 20P RA BLACK
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,8005*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 3,03734* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 278,0505*
€ 330,8801
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 276,9405*
€ 329,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,9305*
€ 312,8873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 246,5805*
€ 293,4308
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 227,8005*
€ 271,0826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.