Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1658527-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1658527-3
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1658527-3
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1658527-3
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1658527-3
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1658527-3
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 2-1658527-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P5412
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1658527-3
EAN/GTIN:
     4099889943290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Planar Connectors, AMP-LATCH Novo Recept, 622-2030LF=FSKT IDC S 20 30AU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.