Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658527-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658527-8
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658527-8
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658527-8
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658527-8
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658527-8
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, blau, 1658527-8
Artikel-Nr.:
     4502-36P5414
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1658527-8
EAN/GTIN:
     4099889943306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Planar Connectors, AMP-LATCH Novo Recept, 622-2041LF FEM SOCKT,LEAD FREE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
blau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 130 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 260 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.