Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-1658622-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-1658622-3
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-1658622-3
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-1658622-3
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-1658622-3
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-1658622-3
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-1658622-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P5475
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1658622-3
EAN/GTIN:
     4099889943634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Planar Connectors, AMP-LATCH Novo Recept, 44 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
44-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,81*
  
Preis gilt ab 1.440 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6362* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 144 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Packungen
€ 135,70*
€ 161,483
pro Packung
ab 288 Packungen
€ 135,21*
€ 160,8999
pro Packung
ab 720 Packungen
€ 134,34*
€ 159,8646
pro Packung
ab 1440 Packungen
€ 131,81*
€ 156,8539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.