Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499913-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499913-5
Stiftleiste, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499913-5
Stiftleiste, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499913-5
Stiftleiste, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499913-5
Stiftleiste, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499913-5
Stiftleiste, 24-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499913-5
Artikel-Nr.:
     4502-36P5637
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5499913-5
EAN/GTIN:
     4099889944815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Planar Connectors, AMP-LATCH UNIVL HEAD, A/L UNIV HDR 24P RA SHT LAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.