Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499910-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499910-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499910-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499910-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499910-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499910-6
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5499910-6
Artikel-Nr.:
     4502-36P5657
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5499910-6
EAN/GTIN:
     4099889945003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
Planar Connectors, AMP-LATCH UNIVL HEAD, A/L UNIV HDR 26P VERT SHT LAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.