| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P5725 Herst.-Nr.: 102312-1 EAN/GTIN: 4099891030513 |
| | |
|
| | |
| Rasthebel, 102312-1, AMP Zubehör für flexible Flachkabel: Verrastung, Primäre Produktfarbe: Schwarz, Länge des Produkts: 16.31 mm, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Package, Kommentar: Buchsen ohne Zugentlastung Technische Daten * Ausführung: Verriegelungshebel * Geeignet für: Feder-/Messerleiste Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Feder-/Messerleiste | Zubehörart: | Verriegelungshebel | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.0004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| |