Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Lötanschluss, gerade, 1057679-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Lötanschluss, gerade, 1057679-1
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Lötanschluss, gerade, 1057679-1
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Lötanschluss, gerade, 1057679-1
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Lötanschluss, gerade, 1057679-1
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Lötanschluss, gerade, 1057679-1
TNC Buchse 50 Ω, RG-405, Lötanschluss, gerade, 1057679-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P6615
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1057679-1
EAN/GTIN:
     4099889827989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
RF-Koaxialstecker, 1057679-1, AMP Der 1057679-1 ist ein TNC-Stecker, 50 Ohm. Dieses Produkt bietet niedrige Rauschpegel und optimale Stabilität und kann den Stößen und Vibrationen standhalten, die in rauen Umgebungen häufig auftreten. Außerdem gibt es zahlreiche Ausführungen, darunter Kabelstecker und -buchsen, Adapter und Leiterplattenstecker. Features * Anlaufgeschütztes Nickel-Finish * Wahl der dielektrischen Materialien * Universeller Kabelanschluss für alle Konfigurationen * Niedrige Anwendungskosten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-405
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
TNC
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,69*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.