Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 24-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5552740-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 24-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5552740-1
D-Sub Buchse, 24-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5552740-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P6763
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5552740-1
EAN/GTIN:
     4099889785371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 5552740-1, AMP PCB D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Kabel-zu-Platine, 24-polig, 2,16 mm Mittellinie, 2-reihig, Standardprofil, rechtwinklig, PCB-Montage-Retention. Features * Unversiegelbar * Ungeschirmt * Vorgeladen: Ja * Einsetzen der Brennbarkeitsklasse UL 94V-0 Anwendungen * Für Signalanwendungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.16 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 5.400 Stück
Mindestbestellmenge: 540 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 540 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.