Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 24-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5553811-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 24-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5553811-3
D-Sub Buchse, 24-polig, Standard, bestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 5553811-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P6777
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5553811-3
EAN/GTIN:
     4099889785470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 5553811-3, AMP PCB D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Kabel-zu-Platine, 24-polig, 2,16 mm Mittellinie, 2-reihig, Standardprofil, rechtwinklig, PCB-Montage-Retention. Features * Unversiegelbar * Geschirmt * Vorgeladen: Ja * Material der Kontaktfläche: Kupferlegierung Anwendungen * Für Signalanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.16 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 540 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.