Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-0
Stiftleiste, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-0
Stiftleiste, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-0
Stiftleiste, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-0
Stiftleiste, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-0
Stiftleiste, 20-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 2-292141-0
Artikel-Nr.:
     4502-36P6809
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-292141-0
EAN/GTIN:
     4099889946338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, CT DOUBLE ROW ASSY V 20P W/BOS
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 32.500 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 32500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.