Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 2-353293-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 2-353293-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 2-353293-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 2-353293-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 2-353293-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 2-353293-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 2-353293-0
Artikel-Nr.:
     4502-36P7064
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-353293-0
EAN/GTIN:
     4099889947335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, MINI CT MT REC ASSY 20P GRAY
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
1.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.