Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 292207-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 292207-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 292207-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 292207-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 292207-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 292207-6
Stiftleiste, 6-polig, RM 1.5 mm, gerade, natur, 292207-6
Artikel-Nr.:
     4502-36P7101
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292207-6
EAN/GTIN:
     4099889947489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 6pol amp
dil steckverbinder
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, MINI CT SGL DIP V 6P NAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
1.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 6-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.