Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 9-polig, RM 1.5 mm, gerade, weiß, 292215-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 9-polig, RM 1.5 mm, gerade, weiß, 292215-9
Stiftleiste, 9-polig, RM 1.5 mm, gerade, weiß, 292215-9
Stiftleiste, 9-polig, RM 1.5 mm, gerade, weiß, 292215-9
Stiftleiste, 9-polig, RM 1.5 mm, gerade, weiß, 292215-9
Stiftleiste, 9-polig, RM 1.5 mm, gerade, weiß, 292215-9
Stiftleiste, 9-polig, RM 1.5 mm, gerade, weiß, 292215-9
Artikel-Nr.:
     4502-36P7168
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292215-9
EAN/GTIN:
     4099889947632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 9 polig
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, MINI CT SGL RELAY 9P NAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
1.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.