Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-111382-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-111382-8
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-111382-8
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-111382-8
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-111382-8
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-111382-8
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1-111382-8
Artikel-Nr.:
     4502-36P7427
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-111382-8
EAN/GTIN:
     4099889948370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Stiftleiste
amp stiftleiste
dil steckverbinder
Planar Connectors, Euro Latch&System 50, 026 DIP PLUG 100CL TIN KK
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 26polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,28*
€ 145,5132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,45*
€ 142,1455
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 111,19*
€ 132,3161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,04*
€ 130,9476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,75*
€ 123,4625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,32*
€ 106,2908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.