Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 282618-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 282618-1
Stiftkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 282618-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P7895
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     282618-1
EAN/GTIN:
     4099889647334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
FFC Kontakte, 282618-1, AMP Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontakttyp: Stift, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Schneidklemmkontakt (IDC), Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Raster: 2.54 mm, Für Leiterbreite geeignet: 2.33 mm, Drahtgröße: 26 - 22 AWG, Drahtgröße: 0.12 - 0.4 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.02 - 1.42 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1,02-1,42 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,12-0,4 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,12129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.332,60*
€ 1.585,794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.318,90*
€ 1.569,491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.275,70*
€ 1.518,083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.247,20*
€ 1.484,168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,90*
€ 1.443,351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.