Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Crimpanschluss, verzinnt, 487923-4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Crimpanschluss, verzinnt, 487923-4
Stiftkontakt, Crimpanschluss, verzinnt, 487923-4
Artikel-Nr.:
     4502-36P8004
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     487923-4
EAN/GTIN:
     4099889647464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amp crimpstecker
FFC Kontakte, 487923-4, TE Connectivity Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Flexibles Flachkabel, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontakttyp: Stift, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Lötbein, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Raster: 1.27 mm, Für Leiterbreite geeignet: 0.66 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,00*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 32.000 Stück (ab € 0,0505* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1.657,92*
€ 1.972,9248
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.650,56*
€ 1.964,1664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.624,00*
€ 1.932,56
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1.616,00*
€ 1.923,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.