Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,2-0,56 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, 166051-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,2-0,56 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, 166051-1
Buchsenkontakt, 0,2-0,56 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, 166051-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P8583
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     166051-1
EAN/GTIN:
     4099889647624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 166051-1, AMP Güteklasse: Standard, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Farbcode: Rot, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Kontakttyp: Stecksockel, D-Sub-Kontaktgröße: 20, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Geeignet für Drahtisolationsbereich: 1.27 - 1.52 mm, Drahtgröße: 24 - 20 AWG, Drahtgröße: 0.2 - 0.56 mm², Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-20
Isolationsdurchmesser:
1,52 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,2-0,56 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 0,2-0,56 qmm, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.