Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 5 mm, gerade, blau, 172059-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 5 mm, gerade, blau, 172059-3
Steckergehäuse, 16-polig, RM 5 mm, gerade, blau, 172059-3
Artikel-Nr.:
     4502-36P9138
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172059-3
EAN/GTIN:
     4099889949377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig 16 pol
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Rectangular Connectors, Lower Power Drawer, DRAWER CONN 16P MALE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Farbe:
blau
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
15 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.