Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 38-polig, RM 0.64 mm, gerade, schwarz, 5767006-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 38-polig, RM 0.64 mm, gerade, schwarz, 5767006-1
Stiftleiste, 38-polig, RM 0.64 mm, gerade, schwarz, 5767006-1
Stiftleiste, 38-polig, RM 0.64 mm, gerade, schwarz, 5767006-1
Stiftleiste, 38-polig, RM 0.64 mm, gerade, schwarz, 5767006-1
Stiftleiste, 38-polig, RM 0.64 mm, gerade, schwarz, 5767006-1
Stiftleiste, 38-polig, RM 0.64 mm, gerade, schwarz, 5767006-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P9374
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5767006-1
EAN/GTIN:
     4099889949902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
Printed Circuit Board, MICTOR PRODUCTS, MICT,R/APLUG,38,ASSY,.025,.062
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
11.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
38-polig
Rastermaß:
0.64 mm
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 28,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 699,02007*
€ 831,83388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 685,68003*
€ 815,95924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 661,95003*
€ 787,72054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 639,50019*
€ 761,00523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,50*
€ 712,215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.