| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P9527 Herst.-Nr.: 1410956-1 EAN/GTIN: 4099891030636 |
| | |
|
| | |
| Komponenten für Backplaneführungen, 1410956-1, TE Connectivity Komponententyp für Backplaneführung: Führungsstift-Kitmontage, Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal, Führungskomponenten-Basismaterial: Zinklegierung, Mit Backplane-Schnittstellentyp kompatibel: MULTI GIG RT2J, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: M5 x 0.8 Metrisch. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Backplaneführungen | Zubehörart: | Führungsstift | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,59* | € 35,24* | | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 20,17* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 140,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|